| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414259 Herst.-Nr.: TL-22/9-DHQ EAN/GTIN: 7612207336917 |
| |
|
| | |
| Armacell Dämmhülse TUBOLIT DHS Quadra DSD 9mm 22mm TL-22/9-DHQ Anwendungsbereich C gemäß EnEV, dehnbares, flexibles Qualitätspolyethylen ohne Folie, für SML/HT-Rohr, ungeschlitzt, DIN 4102-B2 normalentflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, Farbe grau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 200, Isolierung mit quadratischem Profil für Fußbodenverlegung im Estrichbereich gemäß EnEV, obere Anwendungstemperatur +100 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich Preis per Meter Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 19600 | | Frei Haus | ab € 0,35658* | € 0,35658* | | | | | 3 Tage | | | 140 | | € 52,95* | ab € 1,31* | € 1,41* | | | | Lager 9702 | | | | 140 | | € 55,90* | ab € 1,50058* | € 1,50058* | | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 1,91* | € 1,91* | | | | | 2 Tage | | | 140 | | Frei Haus | ab € 2,89* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Meter | Mindestbestellmenge: 140 Meter ( entspricht € 210,0812* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|