| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414191 Herst.-Nr.: HT-13X018/E EAN/GTIN: 7612207235760 |
| |
|
| | |
| Isolierschlauch HT/ARMAFLEX endlos DSD 13mm 18mm VPE=22m HT-13X018/E aus synthetischem Kautschuk, hochflexibel und geschlossenzellig, geeignet für den Solarbereich, Heißgasleitungen, Fernwärme-Verteilleitungen, Dampfleitungen, schwarz, obere Anwendungsgrenztemperatur +150 °C, UV-beständig, Euroklasse DL-S3, d0, normal entflammbar Preis per Meter DSD = Dämmschichtdicke Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 18mm · Wärmeleitkoeffizient: 0.042W/(m.K) Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 22 | | Frei Haus | ab € 50,24* | € 55,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 52,95* | ab € 90,53* | € 111,81016* | | | | Lager 9702 | | | | 1 | | € 55,90* | ab € 97,26024* | € 118,6801* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 111,001* | € 134,761* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 130,02* | € 156,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 22 Meter (ab € 4,42092* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|