| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-7000530014 Herst.-Nr.: HT-13X089 EAN/GTIN: 7612207121490 |
| |
|
| | |
| aus synthetischem Kautschuk · hochflexibel und geschlossenzellig · geeignet für den Solarbereich · Heißgasleitungen · Fernwärme-Verteilleitungen · Dampfleitungen · 2 m lang · schwarz · obere Anwendungsgrenztemperatur +150 °C · UV-beständig · Euroklasse DL-S3 · d0 · nWeitere technische Eigenschaften:· Wärmeleitkoeffizient: 0.042W/(m.K)· Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-1: d0· Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-1: s3· Stärke (1): 13,000mm· Werkstoff (1): Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150.000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dämmstoffschlauch, Rohrdämmung, Rohrisolierung, Rohrschale, Wasserschlauch, rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, 020520500214, ISOAF10125, ISOAF1213, ISOAF1514, ISOAF1814, ISOAF22145, ISOAF25145, ISOAF28155, ISOAF30155, ISOAF32195, ISOAF3516, ISOAF40205, ISOAF42165, ISOARM, ISOARM1524, ISOARM1824, ISOARM2224, ISOARM2819, ISOARM2824, ISOARM2836, ISOARM3519, ISOARM3536, ISOARM4224, ISOARM91510, ISOARM915E, ISOARM91810, ISOARM918E, ISOARM92210, ISOARM922E, ISOARM92810, ISOARM928E, ISOARM93510, ISOARM94210, ISODUS1416, ISODUS1420, ISODUS1425, ISODUS2016, ISODUS2020, ISOHT1010, ISOHT1013, ISOHT1210, ISOHT1213, ISOHT1219, ISOHT1510, ISOHT1513, ISOHT1519, ISOHT1810, ISOHT1813, ISOHT1819, ISOHT2210, ISOHT2213, ISOHT2219, ISOHT2810, ISOHT2813, ISOHT2819, ISOHT2825, ISOHT3510, ISOHT3513, ISOHT3519, ISOHT4210, ISOHT4213, ISOHT4219, ISOHT4813, ISOHT4819, ISOHT5413, ISOHT5419, ISOHT6013, ISOHT6019, ISOHT7613, ISOHT7619, ISOHT8913, ISOHT8919, Isolierung, ISOSH1089, ISOSH1149, ISOSH1210, ISOSH1211, ISOSH1510, ISOSH1511, ISOSH1527, ISOSH1810, ISOSH1811, ISOSH1826, ISOSH2011, ISOSH2026, ISOSH2210, ISOSH2211, ISOSH2226, ISOSH2510, ISOSH2511, ISOSH2525, ISOSH2625, ISOSH2810, ISOSH2811, ISOSH2819, ISOSH2825, ISOSH2839, ISOSH3210, ISOSH3211, ISOSH3219, ISOSH3510, ISOSH3511, ISOSH3519, ISOSH3538, ISOSH4210, ISOSH4224, ISOSH4250, ISOSH4810, ISOSH4826, ISOSH4853, ISOSH5410, ISOSH5431, ISOSH6010, ISOSH6032, ISOSH649, ISOSH7644, ISOSH769, ISOSH899, ISOTUB, ISOTUB100, ISOTUB1003, ISOTUB1004, ISOTUB1005, ISOTUB1213, ISOTUB125, ISOTUB1254, ISOTUB1255, ISOTUB129, ISOTUB1505, ISOTUB1513, ISOTUB1520, ISOTUB1525, ISOTUB159, ISOTUB1813, ISOTUB1820, ISOTUB1825, ISOTUB189, ISOTUB2013, ISOTUB209, ISOTUB2213, ISOTUB2220, ISOTUB2225, ISOTUB229, ISOTUB2513, ISOTUB259, ISOTUB2813, ISOTUB2820, ISOTUB2825, ISOTUB289, ISOTUB3213, ISOTUB329, ISOTUB3513, ISOTUB3520, ISOTUB3525, ISOTUB359, ISOTUB4013, ISOTUB409, ISOTUB4213, ISOTUB4220, ISOTUB4225, ISOTUB429, ISOTUB4813, ISOTUB4820, ISOTUB4825, ISOTUB489, ISOTUB50, ISOTUB5013, ISOTUB503, ISOTUB504, ISOTUB505, ISOTUB509, ISOTUB5413, ISOTUB5420, ISOTUB5425, ISOTUB549, ISOTUB6013, ISOTUB6020, ISOTUB6025, ISOTUB609, ISOTUB6413, ISOTUB649, ISOTUB70, ISOTUB704, ISOTUB705, ISOTUB769, ISOTUB899, ISOTUB90, ISOTUB904, ISOTUB905 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 281,21004* | € 325,84014* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 298,83006* | € 347,28012* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 344,08404* | € 397,37412* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,42* | € 430,41006* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,69* | € 432,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Meter (ab € 20,69* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|