| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414188 Herst.-Nr.: TL-54/25-DG EAN/GTIN: 7612207205060 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT DG DSD 25mm angeschlitzt 2 m 54mm TL-54/25-DG DIN 4102-B2, schwerentflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 200, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasser-, Regenfallleitungen und Abwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, untere Anwendungsgrenztemperatur 100 °C, untere Anwendungsgrenztemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich Preis per Meter, **gemäß EnEV 100 %, * gemäß EnEV 50 %, DSD = Dämmschichtdicke, AWB = Anwendungsbereich Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 50,46* | € 55,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 52,95* | ab € 104,03016* | € 125,01* | | | | Lager 9702 | | | | 1 | | € 55,90* | ab € 111,34032* | € 132,49032* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 140,52048* | € 164,8404* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 145,31016* | € 168,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 24 Meter (ab € 4,63918* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|