| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414187 Herst.-Nr.: TL-48/25-DG EAN/GTIN: 7612207205053 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT DG DSD 25mm angeschlitzt 2 m 48mm TL-48/25-DG DIN 4102-B2, schwerentflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 200, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasser-, Regenfallleitungen und Abwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, untere Anwendungsgrenztemperatur 100 °C, untere Anwendungsgrenztemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich Preis per Meter, **gemäß EnEV 100 %, * gemäß EnEV 50 %, DSD = Dämmschichtdicke, AWB = Anwendungsbereich Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 93,83016* | € 114,33* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 100,71024* | € 120,91008* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 123,5388* | € 145,24896* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,04* | € 176,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,47008* | € 176,93016* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Meter (ab € 4,19626* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|