| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414166 Herst.-Nr.: TL-60/20-DG EAN/GTIN: 7612207143997 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT DG DSD 20mm angeschlitzt 2 m 60mm TL-60/20-DG DIN 4102-B2, schwerentflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 2 und 7, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasser-, Regenfallleitungen und Abwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, max. Mediumtemperatur 102 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich Preis per Meter, * gemäß EnEV 50 %, DSD = Dämmschichtdicke, AWB = Anwendungsbereich Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 28 | | Frei Haus | ab € 48,16* | € 53,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 52,95* | ab € 67,36016* | € 83,86* | | | | Lager 9702 | | | | 1 | | € 55,90* | ab € 72,26016* | € 89,53* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 96,34688* | € 116,487* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 104,7102* | € 125,67016* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 28 Meter (ab € 2,58072* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|