Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Rohrschale ARMALOK 50 % warmes Trinkwasser DSD 20mm 28mm AL-28X20-50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Armacell Rohrschale ARMALOK 50 % warmes Trinkwasser DSD 20mm 28mm AL-28X20-50
Armacell Rohrschale ARMALOK 50 % warmes Trinkwasser DSD 20mm 28mm AL-28X20-50
Armacell Rohrschale ARMALOK 50 % warmes Trinkwasser DSD 20mm 28mm AL-28X20-50
Artikel-Nr.:
     9702-HWP414105
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-28X20-50
EAN/GTIN:
     7612207156768
Suchbegriffe:
PU-Rohr
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Dämmstoffschlauch
Armacell Rohrschale ARMALOK 50 % warmes Trinkwasser DSD 20mm 28mm AL-28X20-50 hellgrau, PUR-Dämmstoffprogramm, Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss, halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan, Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen), Armaturen u.ä. bei Heizungs- und Sanitäranlagen, max. Medientemperatur +105 °C, normalentflammbar DIN 4102-B2 Preis per Meter, DSD = Dämmschichtdicke Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr: 3/4 · Cu-Rohr: 28 · DSD: 20
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 187,05024*
€ 221,84016*
Lager 9702
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 199,48032*
€ 236,5104*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,40*
€ 272,25024*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,84016*
€ 273,37008*
€ 5,95*
ab € 291,73104*
€ 339,50112*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,5104*
€ 281,44738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,49024*
€ 277,85339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,86016*
€ 272,34359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,34016*
€ 262,20479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,48032*
€ 237,38158
pro Packung
1 Packung enthält 48 Meter (ab € 4,15584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-15X20-50
ab € 233,9701*
Ähnlich
Armacell
AL-22X20-50
ab € 215,3304*
Ähnlich
Armacell
AL-35X20-50
ab € 4,11*
Ähnlich
Armacell
AL-60X30-50
ab € 151,7901*
Ähnlich
Armacell
AL-15X20-100
ab € 298,3001*
Ähnlich
Armacell
AL-18X20-100
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.