| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414052 Herst.-Nr.: AL-15X20-100 EAN/GTIN: 7612207156935 |
| |
|
| | |
| Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 20mm 15mm AL-15X20-100 100%, hellgrau, PUR-Dämmstoffprogramm, Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss, halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan, Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen), Armaturen u.ä. bei Heizungs- und Sanitäranlagen, Rohrschalenlänge 1 m, max. Medientemperatur +105 °C, normalentflammbar DIN 4102-B2 Preis per Meter, DSD = Dämmschichtdicke Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr: 1/4 · Cu-Rohr: 15 · DSD: 20 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 299,5804* | € 347,7502* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 319,7201* | € 370,3903* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,6801* | € 406,6902* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,5003* | € 408,3303* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 435,40* | € 503,2405* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 70 Meter (ab € 4,56743* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|