| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP402561 Herst.-Nr.: 030760099 EAN/GTIN: 4021163161939 |
| |
|
| | |
| Schell WC-Montagemodul MONTUS BH 115cm, mit Spülarmatur COMPACT II 030760099 für mechanische oder elektronische Auslösung, WC-Modul für Ständerwand- oder Vorwandmontage, selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Traverse höhenverstellbar, Oberfläche pulverbeschichtet, Auslösung der Spülung erfolgt über die WC-Betätigungsplatten EDITION/AMBITION sowie über die WC-Steuerungen EDITION E, Spülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541, Lieferumfang: Montageelement Höhe 115 cm, WC-Spülarmatur COMPACT II, PA-IX 18844/I, DIN DVGW zertifiziert, montiert, mit Putzdeckel, Wasserstrecke mit Vorabsperrung, Armaturenanschluss G 3/4" AG mit Vorabsperrung rechts, Befestigungsmaterial für Montagefüße, Höhenverstellbarkeit Montagefüße 0 - 20 cm, Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen, PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, Übergangsstück Ø 90 / 110 mm, WC-Anschlussgarnitur Ø 90 / 110 mm, WC-Befestigungssatz M 12 x 18 cm, mit Schutzschlauch, Mutter und Abdeckkappen Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 231,27* | € 279,56* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 246,56* | € 296,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 259,81* | € 309,68* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,88* | € 330,54* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,37* | € 331,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|