Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell WC-Montagemodul MONTUS BH 115cm, mit Spülarmatur COMPACT II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 030760099 Schell WC-Montagemodul MONTUS BH 115cm, mit Spülarmatur COMPAC
SCHELL 030760099 Schell WC-Montagemodul MONTUS BH 115cm, mit Spülarmatur COMPAC
SCHELL 030760099 Schell WC-Montagemodul MONTUS BH 115cm, mit Spülarmatur COMPAC
Artikel-Nr.:
     1498-6000579245
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     030760099
EAN/GTIN:
     4021163161939
Suchbegriffe:
021155008001
Vorwandelement
WC-Vorwandelement
für mechanische oder elektronische Auslösung · WC-Modul für Ständerwand- oder Vorwandmontage · selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen · Traverse höhenverstellbar · Oberfläche pulverbeschichtet · Auslösung der Spülung erfolgt über die WC-Betätigungsplatten EDITION/AMBITION sowie über die WC-Steuerungen EDITION E · Spülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541 · Lieferumfang: Montageelement Höhe 115 cm · WC-Spülarmatur COMPACT II · PA-IX 18844/I · DIN DVGW zertifiziert · montiert · mit Putzdeckel · Wasserstrecke mit Vorabsperrung · Armaturenanschluss G 3/4″ AG mit Vorabsperrung rechts · Befestigungsmaterial für Montagefüße · Höhenverstellbarkeit Montagefüße 0 - 20 cm · Spülrohr Ø 45 mm · mit Baustopfen · PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm · Übergangsstück Ø 90 / 110 mm · WC-Anschlussgarnitur Ø 90 / 110 mm · WC-Befestigungssatz M 12 x 18 cm · mit Schutzschlauch · Mutter und AbdeckkappenWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser: 3/4 Zoll· Anschluss Leitungswasser: Außengewinde· Geeignet für die Bedienung über die Abla: Nein· Geeignet für die Frontbedienung: Ja· Geeignet für elektrische Bedienung: Ja· Höhenverstellbar: höhenverstellbar· Höhenverstellbar (1): Ja· Min. Vordruck: 5· Mit Abflussbogen: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das WC: Ja· Mit Eckventil: Nein· Mit Kontaktgeräuschisolierungsset: Nein· Rohraußendurchmesser Abflussrohr: 90mm· Rohraußendurchmesser Leitungswasser: 18mm· Tiefenverstellbar: Nein· Toilettenhöhe verstellbar: Ja· Max. Durchsatzkapazität (150 kPa): 1,3l/s· Max. Vordruck: 1,2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 231,92*
€ 279,95*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 246,32*
€ 297,01*
€ 5,95*
ab € 258,52*
€ 309,33*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,48*
€ 329,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,73*
€ 331,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,79*
€ 388,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
030600099
ab € 217,67*
Ähnlich
Schell
030570099
ab € 206,94*
Ähnlich
Schell
030560099
ab € 189,88*
Ähnlich
Schell
030620099
ab € 218,17*
Ähnlich
Schell
030640099
ab € 104,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.