| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP393732 Herst.-Nr.: HT-19X022/E EAN/GTIN: 7612207235807 |
| |
|
| | |
| Isolierschlauch HT/ARMAFLEX endlos DSD 19mm 22mm VPE=12m HT-19X022/E aus synthetischem Kautschuk, hochflexibel und geschlossenzellig, geeignet für den Solarbereich, Heißgasleitungen, Fernwärme-Verteilleitungen, Dampfleitungen, schwarz, obere Anwendungsgrenztemperatur +150 °C, UV-beständig, Euroklasse DL-S3, d0, normal entflammbar Preis per Meter DSD = Dämmschichtdicke Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 22mm · Wärmeleitkoeffizient: 0.042W/(m.K) Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 12 | | pro Meter | € 52,95* | ab € 73,64* | € 82,36* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 73,20168* | € 92,02164* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 55,90* | ab € 105,39012* | € 129,54012* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 138,27* | € 168,86004* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 109,58004* | € 169,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Meter (ab € 8,78251* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|