| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP393669 Herst.-Nr.: TL-12/13-DG-B1 EAN/GTIN: 7612207144796 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT DG B1 DSD 13mm angeschlitzt 2 m 12mm TL-12/13-DG-B1 DIN 4102-B1, schwerentflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau, Tubolit entspricht der DIN 1988, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, obere Anwendungsgrenztemperatur 100 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich, Außen-Ø 12 mm bis 28 mm gemäß EnEV 50 %, Außen-Ø 28 mm ebenso gemäß EnEV 100 % Preis per Meter DSD = Dämmschichtdicke AWB = Anwendungsbereich Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 12mm · Wärmeleitkoeffizient: 0.040W/(m.K) Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 82,9217* | € 101,8818* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 86,7502* | € 105,6305* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,7658* | € 140,1953* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,5964* | € 140,6038* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 190 Stück (ab € 0,45658* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|