| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP393381 Herst.-Nr.: TL-35/9-DHQ EAN/GTIN: 7612207364354 |
| |
|
| | |
| Armacell Dämmhülse TUBOLIT DHS Quadra DSD 9mm 35mm TL-35/9-DHQ Anwendungsbereich C gemäß EnEV, dehnbares, flexibles Qualitätspolyethylen ohne Folie, für SML/HT-Rohr, ungeschlitzt, DIN 4102-B2 normalentflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, Farbe grau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 200, Isolierung mit quadratischem Profil für Fußbodenverlegung im Estrichbereich gemäß EnEV, obere Anwendungstemperatur +100 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich Preis per Meter Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 80 | | Frei Haus | ab € 51,92* | € 51,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 149,0504* | € 181,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 151,772* | € 183,4024* | | | | Lager 9702 | | | | 1 | | € 55,90* | ab € 160,4504* | € 192,2904* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 194,84* | € 232,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 80 Meter (ab € 2,00563* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|