| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP393374 Herst.-Nr.: TL-35/13-DG-A EAN/GTIN: 7612207399110 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT DG-A selbstkl DSD 13mm angeschlitzt 2 m 35mm TL-35/13-DG-A grau, DIN 4102-B1, schwerentflammbar, mit doppeltem Selbstklebeverschluss, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 2 und 7, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasser-, Regenfallleitungen und Abwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, max. Mediumtemperatur 102 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich Preis per Meter, * gemäß EnEV im Fußbodenaufbau, DSD = Dämmschichtdicke, AWB = Anwendungsbereich, (1) DIN 4102-B2, normalentflammbar Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 35mm · Wärmeleitkoeffizient: 0.040W/(m.K) Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 84 | | € 52,95* | ab € 3,69* | € 4,19* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | 88 | | € 55,90* | ab € 3,94762* | € 4,44762* | | | | | | | | | 84 | | € 5,95* | ab € 3,96* | € 4,46* | | | | | 22 Tage | | | 84 | | Frei Haus | ab € 4,41* | € 4,95* | | | | | 20 Tage | | | 84 | | Frei Haus | ab € 4,08* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 88 Meter | Mindestbestellmenge: 88 Meter ( entspricht € 391,39056* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|