| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP393369 Herst.-Nr.: TL-32/13-DG EAN/GTIN: 7612207399103 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT DG DSD 13mm angeschlitzt 2 m 32mm TL-32/13-DG DIN 4102-B2, schwerentflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 200, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasser-, Regenfallleitungen und Abwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, obere Anwendungsgrenztemperatur 100 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich Preis per Meter, * gemäß EnEV 50 %, DSD = Dämmschichtdicke, AWB = Anwendungsbereich, (1) DIN 4102-B2, normalentflammbar Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 63,36* | € 78,7203* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 64,6506* | € 80,361* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,0555* | € 103,0554* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,8702* | € 136,0008* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,2703* | € 136,0008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 90 Meter (ab € 0,71834* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|