| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP374873 Herst.-Nr.: UCC190SQS6A1V01 EAN/GTIN: 4051202435172 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem SQUARO Slim Line Co Comfort Technik Position 1 weiß UCC190SQS6A1V01 mit SQUARO Slim Line Badewanne, Sechseck, 1892 x 794 mm, Quaryl, inkl. Badewannenfüße (selbstklebend, verstellbar von 130-180 mm), verlängerter Ab- und Überlauf notwendig,Combipool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstellbar, ca. 270° drehbar), 8x Micro-Rückendüsen, 2x Micro-Fußdüsen, 10x große Whisper-Bodendüsen, Wannenrandbedienung, 1x Intervall, 2x Programme (Flow, Energy), 2x farbige LED Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whirlpoolsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 4.827,67* | € 5.124,74* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.852,12* | € 5.125,00* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.862,57* | € 5.148,04* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 4.889,29* | € 5.162,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|