| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP373423 Herst.-Nr.: UHC180SQE2A1V01 EAN/GTIN: 4051202423414 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem SQUARO EDGE 12 Hydro Comf TP 1 we UHC180SQE2A1V01 inkl. SQUARO EDGE 12 Badewanne, Rechteck, 1800 x 800 mm, Quaryl, inkl. Badewannenfüße (selbstklebend, verstellbar von 130-180 mm), inkl. verlängertem Ab- und Überlauf (verchromt und weiß), Hydropool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 270° drehbar), 8x Micro-Rückendüsen, 2x Micro-Fußdüsen, Wannenrandbedienung, 1x Intervall, 2x Programme (Flow, Energy), 2 farbige LED Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.670,96* | € 3.932,26* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.962,92* | € 4.212,90* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.969,82* | € 4.232,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 4.135,26* | € 4.389,94* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 4.138,30* | € 4.422,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|