| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP373319 Herst.-Nr.: UHC177ARA2A1V01 EAN/GTIN: 4051202421571 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem ARCHITECTURA Hydro Comf TP 1 we UHC177ARA2A1V01 inkl. OMNIA architectura Badewanne, Rechteck, 1700 x 700 mm, Acryl, ohne Badewannenfüße, Hydropool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 270° drehbar), 8x Micro-Rückendüsen, 2x Micro-Fußdüsen, Wannenrandbedienung, 1x Intervall, 2x Programme (Flow, Energy), 2x farbige LED Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.024,47* | € 3.266,16* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.280,48* | € 3.499,33* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.286,90* | € 3.515,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.393,77* | € 3.646,58* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.436,54* | € 3.673,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|