| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP372057 Herst.-Nr.: UAP177CAS2A2V01 EAN/GTIN: 4051202448479 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem O.NOVO Spec Combi Acti TP 2 we UAP177CAS2A2V01 inkl. O.NOVO Badewanne, Rechteck, 1700 x 700 mm, Acryl, ohne Badewannenfüße, verlängerter Ab- und Überlauf notwendig, Special Combipool Active: 8x Whisper Active Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 6x Active Rückendüsen, 2x Active Fußdüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 24x Air Royale-Düsen, Smart Control, 1x Intervall, 6x Programme (Flow, Energy, Fit-Programm, Rücken-Fußmassage, Rückenmassage intensiv, Seitenmassage aktiv), 2x farbige LED Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6.721,39* | € 7.020,62* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.188,00* | € 7.493,07* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.221,36* | € 7.527,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 7.540,20* | € 7.847,09* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 7.598,95* | € 7.905,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|