| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP372049 Herst.-Nr.: UAP177ARA2A2V01 EAN/GTIN: 4051202448394 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem ARCHITECTURA Spec Combi Acti TP 2 we UAP177ARA2A2V01 inkl. OMNIA architectura Badewanne, Rechteck, 1700 x 700 mm, Acryl, ohne Badewannenfüße, Special Combipool Active: 8x Whisper Active Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 6x Active Rückendüsen, 2x Active Fußdüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 24x Air Royale-Düsen, Smart Control, 1x Intervall, 6x Programme (Flow, Energy, Fit-Programm, Rücken-Fußmassage, Rückenmassage intensiv, Seitenmassage aktiv), 2x farbige LED Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6.734,83* | € 7.036,12* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.202,19* | € 7.509,34* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.235,29* | € 7.544,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 7.554,93* | € 7.864,24* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 7.613,62* | € 7.923,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|