| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP368725 Herst.-Nr.: UAP170OBR2A2V01 EAN/GTIN: 4051202856427 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem OBERON 2.0 Spe Com. Active Technik Position 2 weiß UAP170OBR2A2V01 inkl. OBERON 2.0 Badewanne, Rechteck, 1700 x 750 mm, Quaryl, inkl. Badewannenfüße (selbstklebend, verstellbar von 130-180 mm), inkl. verlängertem Ab- und Überlauf (verchromt und White), Überlauf wird an der Technikseite positioniert, Special Combipool Active: 8x Whisper Active Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 6x Active Rückendüsen, 2x Active Fußdüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 24x Air Royale-Düsen, Smart Control, 1x Intervall, 6x Programme (Flow, Energy, Fit-Programm, Rücken-Fußmassage, Rückenmassage intensiv, Seitenmassage aktiv), 2x farbige LED, vormontierter Ablauf Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 8.053,84* | € 8.365,80* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.053,95* | € 8.365,91* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.090,82* | € 8.402,83* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 8.116,95* | € 8.428,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|