| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP349513 Herst.-Nr.: G451GFHB EAN/GTIN: 4051202680688 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501 Abdpl wh Reg gls wh/Peony G451GFHB mit Abdeckplatte Glas White Matt, wandhängend, Waschtisch mittig, 1x Accessory Box S, 1x Accessory Box M, 3x niedrige Glasabtrennungen, 1x hohe Glasabtrennung, Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W, Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W, Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß, Energieeffizienzklasse A-A++, inkl. Befestigungssatz, kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.409,30* | € 3.656,36* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.411,33* | € 3.656,38* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.446,25* | € 3.673,08* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.518,86* | € 3.754,12* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.737,75* | € 3.975,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|