| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP347146 Herst.-Nr.: G282PDGN EAN/GTIN: 4051202590475 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501 Abdpl bl Reg bl ma/Wln Ve G282PDGN mit Abdeckplatte Glas Black Matt, wandhängend, Waschtisch links, 1x Accessory Box S, 1x Accessory Box M, 3x niedrige Glasabtrennungen, 1x hohe Glasabtrennung, Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W, Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W, Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß, Energieeffizienzklasse A-A++, inkl. Befestigungssatz, kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.656,01* | € 2.857,40* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.731,41* | € 2.933,85* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.720,00* | € 2.936,49* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.732,86* | € 2.949,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.882,91* | € 3.106,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|