| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP346452 Herst.-Nr.: G241HBHB EAN/GTIN: 4051202709112 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION 1000x603x501 Abdpl wh Reg Peony/Peony G241HBHB mit Abdeckplatte Glas White Matt, wandhängend, Waschtisch mittig, 1x Accessory Box S, 1x Accessory Box M, 3x niedrige Glasabtrennungen, 1x hohe Glasabtrennung, Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W, Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W, Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß, Energieeffizienzklasse A-A++, inkl. Befestigungssatz, kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.368,46* | € 2.568,54* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.375,40* | € 2.568,56* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.384,10* | € 2.580,30* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.435,50* | € 2.637,27* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.587,92* | € 2.792,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|