Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.200 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.200 18
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.200 18
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.200 18
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.200 18
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.200 18
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.200 18
Artikel-Nr.:
     9702-HWP290120
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.200 18
EAN/GTIN:
     4014885395805
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Kippspiegel
kippspiegel hewi
Hewi Kippspiegel SERIE 801 m Beleuchtung 700mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.200 18 rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten, eingearbeiteter Splitterschutzfolie und seitlich angebrachten zylindrischen Leuchten, der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen, zur Montage an der Wand, zur Vorwandmontage Seilumlenkung enthalten, mit zwei integrierten, energiesparenden Kompaktleuchtstofflampen FSD 9 W, Fassung G 23, spritzwassergeschützt, Schutzgrad IP 44, Schutzklasse II, Spiegel 600 mm breit, 6 mm dick, Leuchten 195 mm hoch, Spiegel aus Kristallglas, Leuchtenabdeckung aus UV-beständigem Acrylglas, Halteelemente, Drehgriff und Lampenträger aus Polyamid
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Weitere Suchbegriffe: kippspiegel, Kippspiegel mit Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,07*
€ 589,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,27*
€ 586,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,99*
€ 564,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,33*
€ 544,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 55
ab € 414,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 95
ab € 416,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 36
ab € 416,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 97
ab € 414,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 72
ab € 416,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 24
ab € 416,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 33
ab € 415,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 86
ab € 414,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.