Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 969-2111300 Herst.-Nr.: 2111300 EAN/GTIN: 4013695033198 |
| |
|
| | |
| magnetoplan Moderationstafeln klappbar mit weißem Aluminiumrahmen, Oberfläche Karton weiß. Moderationstafel für alle Büro- und Schulungsräume. Für flexiblen Einsatz und hohen Komfort: Tafel mit weiß lackiertem Aluminium-Rahmen. Lässt sich zusammengeklappt bequem in jedem PKW transportieren - Sicherer Stand durch abgewinkelte Stellfüße. Erlauben die Anordnung mehrerer Wände im Moderationskreis
- Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen
- Größe: 1200 x 1500 mm (B x H). Zusammengeklappt: 1200 x 750 mm (B x H)
- Max. Gesamthöhe inkl. Rollen: 1,98 m
- Fußtiefe: 61 cm
- Gewicht: 9 kg.
Weitere Informationen: | | Größe: | 1200x1500mm | Farbe: | Karton weiß/Carton White |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,81* | € 190,08* | | | | Lager 969 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,98* | € 190,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,26* | € 209,40* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 176,75* | € 228,23* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 177,39* | € 229,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 969 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 969 | | Versand: Lager 969 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|