Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HOL2111300 Herst.-Nr.: 2111300 EAN/GTIN: 4013695033198 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | Karton weiß | Ausführung: | Klappbar mit Rollensatz | Anreißer (Online): | Moderationstafel, klappbar, 1500 x 1200 mm, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Moderationstafel klappbar 1500 x 1200 mm, Alurahmen, Karton weiß, mit Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, metaplanwand magnetoplan, metaplan wand, metaplanwand karton, Pinntafel, Pintafel, Pinn-Tafel, Pin-Tafel, Pinnboard, Pinboard, Pinn-Board, Pin-Board, Textiltafel, Textil-Tafel, Filztafel, Filz-Tafel, Pinnwand, Pinwand, Pinn-Wand, Pin-Wand, Weißwandtafel, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Magnettafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Präsentation, Flipboard, Moderations-Tafel, Moderatoren-Tafel, Präsentations-Wand, Präsentations-Tafel, Moderations-Wand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,64* | € 189,54* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,51* | € 189,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 151,47* | € 189,58* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 177,07* | € 228,00* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 178,48* | € 228,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|