Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen 90° eng, für Rohr 48,3 x 2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbogen 90° eng, für Rohr 48,3 x 2,0mm
Rohrbogen 90° eng, für Rohr 48,3 x 2,0mm
Rohrbogen 90° eng, für Rohr 48,3 x 2,0mm
Rohrbogen 90° eng, für Rohr 48,3 x 2,0mm
Rohrbogen 90° eng, für Rohr 48,3 x 2,0mm
Artikel-Nr.:
     9687-88.1156248.320.48
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     88.1156248.320.48
EAN/GTIN:
     4067014005328
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen 90° v2a
rohrbogen 90°
edelstahl rohrbögen
Rohrbogen 90° eng, zum Stecken, für Rohr 48,3 x 2,0mm, V2A
Weitere Suchbegriffe: Rohrbogen 90° eng, zum Stecken, für Rohr 48, 3 x 2, 0mm, V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.