| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-40.602430.7 Herst.-Nr.: 40.602430.7 EAN/GTIN: 4251412900037 |
| |
|
| | |
| Gitterroststufe XSL | Maße: 600x240 mm 30/30 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
[ Technische Details ] aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
[ Spezifische Details ] Tiefe (Tragstabrichtung): 240 mm Breite (Füllstabrichtung): 600 mm Maschenweite: 30/30 mm Tragstab: 20/1,5 mm
[ weitere Spezifische Details ] Rutschhemmungsklasse: R11 mit Laschen und Antrittskante Bohrung analog DIN 24531
[ Zertifikat ] Belastung nach DIN 1055-3: 2,0 kN auf Lastwürfel 50x50 mm² bzw. 5,00 kN/m² Geeignet für Fluchttreppen nach DIN 1055-3 (Kategorie T1 und T2)
[ Hinweis zur Anwendung ] Hinweis: Durch die Feuerverzinkung im Vollbad können Verzinkungsreste in den Maschen zurückbleiben! Geeignet für Zugänge zu Betriebs- und Maschinenanlagen nach DIN 24531-1 bzw. DIN EN ISO 14122-3
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verzinkte treppenstufen, gitterroststufen, mea, stufe, fluchttreppe, gitterrost, feuerverzinken, tragstab, maschenweite, rutschhemmung |
| | |
| |