Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißband | 3-teilig | Tragkraft: 100kg | Stahl S235JR, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschweißband | 3-teilig | Tragkraft: 100kg | Stahl S235JR, roh
Anschweißband | 3-teilig | Tragkraft: 100kg | Stahl S235JR, roh
Anschweißband | 3-teilig | Tragkraft: 100kg | Stahl S235JR, roh
Anschweißband | 3-teilig | Tragkraft: 100kg | Stahl S235JR, roh
Anschweißband | 3-teilig | Tragkraft: 100kg | Stahl S235JR, roh
Anschweißband | 3-teilig | Tragkraft: 100kg | Stahl S235JR, roh
Artikel-Nr.:
     9687-30.3950.8
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     30.3950.8
EAN/GTIN:
     4251412954047
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband
Anschweißband | 3-teilig | Tragkraft: 100kg | Stahl S235JR, roh

[ Technische Details ] Stahl S235JR, roh
[ Spezifische Details ] Maß A: 23,5 mm Maß B: 48 mm Maß C: 13 mm Maß D: Ø 8,7 mm Maß E: 17,5 mm Maß F: 4 mm Maß L: 104 mm Maß S: 2,5 mm
[ weitere Spezifische Details ] Tragkraft 100 kg * berechnet auf Grundlage von 2 Bänder

Weitere Suchbegriffe: anschweisband, anschweißbänder, türband, torzubehör, torbau, gartentor, tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.