| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-30.3527.8 Herst.-Nr.: 30.3527.8 EAN/GTIN: 4251412917424 |
| |
|
| | |
| Torband M20 | verstellbar | Stahl (Roh) S235JR [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Augenschraube, Bolzen feuerverzinkt inkl. Messingscheibe Maße A: 30 mm Maße B: 40 mm Maße C: 38 mm Maße E: 9 mm Maße G: 25 mm Maße H: 49 mm Maße L: 172 mm Maße M: M20 Maße S: 5 mm Tragkraft pro Paar: 150 kg [ weitere Spezifische Details ] Torband mit langem Gewinde, verstellbar mit U Bügel / Augenschrauben und Bolzen feuerverzinkt / mit 2x flacher Sechskantmutter und 2x Beilagscheibe / Bolzendrehstop und Sicherungsschraube [ Anwendung ] Torband an benötigter Stelle einsetzen, mithilfe des U Bügels verstellen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torbau, stahl, sichtschutzzaun, tor, gartenzaun, gartentor, metallzaun, schmied, schmiedeeeisen, zaunbau, gartentor metall, zaun metall |
| | |
| |