| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-152B34 Herst.-Nr.: 152B34 EAN/GTIN: 4251412902604 |
| |
|
| | |
| Rohrverbinder | Fußplatte oval 3-11° Neigung | 152B34 | 33,7 mm | 1" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
[ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben
[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 33,7 mm (1") - für Pfosten mit einer Neigung von 3-11° Maß a: 90 mm Maß b: 127 mm Maß c: 80 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301AB
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmfittings, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, fuss klemmstück, fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| | |
| |