| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-14.0033RG-A.4 Herst.-Nr.: 14.0033RG-A.4 EAN/GTIN: 4251412927058 |
| |
|
| | |
| Geländerpfosten | Endpfosten rechts | für aufgesetzte Montage | Länge: 1100mm | V2A
[ Technische Details ] Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304
[ Spezifische Details ] Höhe Pfosten: 1100 mm Fülle: Glas mit 2 Glasklemmen für Glas 8,0 - 10,76 mm Maße Rohr: Ø 42,4x2,0 mm Anschluss für Handlauf: Ø 42,4 mm
[ weitere Spezifische Details ] für den Geländerbau Oberfläche: geschliffen für aufgesetzte Montage
[ Lieferumfang ] inkl. Handlaufstütze, Glasklemmen mit Gummis, Pfosten, Ankerplatte und Abdeckrosette
[ Hinweis zur Bestellung ] Bitte Glasstärke bei der Bestellung mit angeben!
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geländerpfosten, pfosten, treppenpfosten, mittelpfosten, eckpfosten, absturzsicherung, geländerpfosten edelstahl, edelstahl geländerpfosten, edelstahl pfosten, geländer edelstahl, edelstahl geländer, glasgeländer, treppenabsicherung, geländerholm |
| | |
| |