| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-132D48 Herst.-Nr.: 132D48 EAN/GTIN: 4251412902000 |
| |
|
| | |
| Rohrverbinder | Fußplatte oval | 132D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
[ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben
[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 48,3 mm (1 1/2") Platte mit 2 Bohrungen á 14 mm Maß a: 152 mm Maß b: 89 mm Maß c: 86 mm Maß d: 114 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301CDE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmfittings, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, fuss klemmstück, fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| | |
| |