| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-131TE60 Herst.-Nr.: 131TE60 EAN/GTIN: 4067014011862 |
| |
|
| | |
| Rohrverbinder | Wandbefestigung rund mit Durchgangsbohrung | 131TE60 | 60,3 mm | 2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
[ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben
[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 33,7 mm (1") Maß b: 48 mm Maß c: 89 mm Maß d: 65 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301AB
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, klemm fitting, fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| | |
| |