| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-125D48 Herst.-Nr.: 125D48 EAN/GTIN: 4251412901713 |
| |
|
| | |
| Rohrverbinder | Bogen 90° | 125D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
[ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben
[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 48,3 mm (1 1/2") Maß a: 68 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301CDE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemm Fitting, Klemmfitting, Klemmfittings, Rohr-Eckverbinder, Rohreckverbinder, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, temperguß winkelstück 90°, klemm fitting, 90° winkelstück, fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| | |
| |