Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen leicht gewölbt V2A Vollmaterial für Ø 33,7x2,5 mm - dünne Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen leicht gewölbt V2A Vollmaterial für Ø 33,7x2,5 mm - dünne Ausführung
Stopfen leicht gewölbt V2A Vollmaterial für Ø 33,7x2,5 mm - dünne Ausführung
Stopfen leicht gewölbt V2A Vollmaterial für Ø 33,7x2,5 mm - dünne Ausführung
Stopfen leicht gewölbt V2A Vollmaterial für Ø 33,7x2,5 mm - dünne Ausführung
Stopfen leicht gewölbt V2A Vollmaterial für Ø 33,7x2,5 mm - dünne Ausführung
Artikel-Nr.:
     9687-11.6003.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.6003.4
EAN/GTIN:
     4251412938955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Stopfen leicht gewölbt V2A Vollmaterial für Ø 33,7x2,6 mm - dünne Ausführung



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301, Vollmaterial - Korn 240 geschliffen

mit Rändelung zum Einschlagen

für Rohraußendurchmesser 33,7 mm mit Wand- bzw. Materialstärke 2,6 mm

Maß A: 6 mm

Maß B: 5 mm

Gewicht: 0,06 kg

Weitere Suchbegriffe: stopfen aus vollmaterial va, rohrstopfen edelstahl vollmaterial, rohrabschlussstopfen aus v2a, edelstahlstopfen vollmaterial, endkappen v2a vollmaterial, kappen, verschlussstopfen, verschluss, leicht gewölbt, zum Einschlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.