Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen flach V4A gegossen mit M8 für Ø 48,3x2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen flach V4A gegossen mit M8 für Ø 48,3x2,0 mm
Stopfen flach V4A gegossen mit M8 für Ø 48,3x2,0 mm
Stopfen flach V4A gegossen mit M8 für Ø 48,3x2,0 mm
Stopfen flach V4A gegossen mit M8 für Ø 48,3x2,0 mm
Stopfen flach V4A gegossen mit M8 für Ø 48,3x2,0 mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.5242.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.5242.1
EAN/GTIN:
     4251412938221
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Stopfen flach V4A gegossen mit M8 für Ø 48,3x2,0 mm



aus Edelstahl AISI 316 bzw. 1.4401/04, gegossen/hohl - Korn 240 geschliffen

mit Rändelung zum Einschlagen

mit Innengewinde M8

für Rohraußendurchmesser 48,3 mm mit Wand- bzw. Materialstärke 2,0 mm

Maß A: 3 mm

Maß B: 14 mm

Gewicht: 0,09 kg

Weitere Suchbegriffe: V2A, V4A, Edelstahl, Kappe, Rosette, Stopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.