Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen halbrund V2A gegossen für Ø 48,3x2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen halbrund V2A gegossen für Ø 48,3x2,0 mm
Stopfen halbrund V2A gegossen für Ø 48,3x2,0 mm
Stopfen halbrund V2A gegossen für Ø 48,3x2,0 mm
Stopfen halbrund V2A gegossen für Ø 48,3x2,0 mm
Stopfen halbrund V2A gegossen für Ø 48,3x2,0 mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.5222.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.5222.4
EAN/GTIN:
     4251412938108
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Stopfen halbrund V2A gegossen für Ø 48,3x2,0 mm



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301, gegossen/hohl - Korn 240 geschliffen

mit Rändelung zum Einschlagen

für Rohraußendurchmesser 48,3 mm mit Wand- bzw. Materialstärke 2,0 mm

Maß A: 26,5 mm

Maß B: 13,5 mm

Gewicht: 0,13 kg

Weitere Suchbegriffe: va, gegossen, hohl, rohrabschlussstopfen aus v2a, edelstahlstopfen, endkappen v2a hohl, kappen, verschlussstopfen, verschluss, leicht gewölbt, zum Einschlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.