Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen flach mit M8 für Ø 30,0x2,0 mm V2A Vollmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen flach mit M8 für Ø 30,0x2,0 mm V2A Vollmaterial
Stopfen flach mit M8 für Ø 30,0x2,0 mm V2A Vollmaterial
Stopfen flach mit M8 für Ø 30,0x2,0 mm V2A Vollmaterial
Stopfen flach mit M8 für Ø 30,0x2,0 mm V2A Vollmaterial
Stopfen flach mit M8 für Ø 30,0x2,0 mm V2A Vollmaterial
Artikel-Nr.:
     9687-11.5128.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.5128.4
EAN/GTIN:
     4251412937811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Stopfen flach mit M8 für Ø 30,0x2,0 mm V2A Vollmaterial



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301, Vollmaterial - Korn 240 geschliffen

mit Rändelung zum Einschlagen

mit Innengewinde M8

für Rohraußendurchmesser 30,0 mm mit Wand- bzw. Materialstärke 2,0 mm

Maß A: 3 mm

Maß B: 8 mm

Gewicht: 0,05 kg

Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.