Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen flach V2A Vollmaterial mit M8 für Ø 42,4x2,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen flach V2A Vollmaterial mit M8 für Ø 42,4x2,6 mm
Stopfen flach V2A Vollmaterial mit M8 für Ø 42,4x2,6 mm
Stopfen flach V2A Vollmaterial mit M8 für Ø 42,4x2,6 mm
Stopfen flach V2A Vollmaterial mit M8 für Ø 42,4x2,6 mm
Stopfen flach V2A Vollmaterial mit M8 für Ø 42,4x2,6 mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.5125.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.5125.4
EAN/GTIN:
     4251412937774
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Gewinde Stopfen
gewinde stopfen edelstahl
gewinde stopfen
Stopfen flach V2A Vollmaterial mit M8 für Ø 42,4x2,6 mm



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301, Vollmaterial - Korn 240 geschliffen

mit Rändelung zum Einschlagen

mit Innengewinde M8

für Rohraußendurchmesser 42,4 mm mit Wand- bzw. Materialstärke 2,6 mm

Maß A: 5 mm

Maß B: 8 mm

Gewicht: 0,12 kg

Weitere Suchbegriffe: stopfen va vollmaterial, edelstahlstopfen aus vollmaterial, v2a stopfen mit gewinde, rohrabschlussstopfen edelstahl vollmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.