Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen leicht gewölbt für Ø 38,0x2,0 mm V2A Vollmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen leicht gewölbt für Ø 38,0x2,0 mm V2A Vollmaterial
Stopfen leicht gewölbt für Ø 38,0x2,0 mm V2A Vollmaterial
Stopfen leicht gewölbt für Ø 38,0x2,0 mm V2A Vollmaterial
Stopfen leicht gewölbt für Ø 38,0x2,0 mm V2A Vollmaterial
Stopfen leicht gewölbt für Ø 38,0x2,0 mm V2A Vollmaterial
Artikel-Nr.:
     9687-11.5013.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.5013.4
EAN/GTIN:
     4251412936968
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Stopfen leicht gewölbt V2A Vollmaterial für Ø 38,0x2,0 mm



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301, Vollmaterial - Korn 240 geschliffen

mit Rändelung zum Einschlagen

für Rohraußendurchmesser 38,0 mm mit Wand- bzw. Materialstärke 2,0 mm

Maß A: 7 mm

Maß B: 8 mm

Gewicht: 0,10 kg

Weitere Suchbegriffe: stopfen aus vollmaterial va, rohrstopfen edelstahl vollmaterial, rohrabschlussstopfen aus v2a, edelstahlstopfen vollmaterial, endkappen v2a vollmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.