Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen flach für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen flach für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial
Stopfen flach für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial
Stopfen flach für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial
Stopfen flach für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial
Stopfen flach für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial
Artikel-Nr.:
     9687-11.5008.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.5008.4
EAN/GTIN:
     4251412936913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Stopfen flach für Ø 48,3x2,6 mm V2A Vollmaterial



aus Edelstahl AISI 304 bzw. 1.4301, Vollmaterial - Korn 240 geschliffen

mit Rändelung zum Einschlagen

für Rohraußendurchmesser 48,3 mm mit Wand- bzw. Materialstärke 2,6 mm

Maß A: 5 mm

Maß B: 8 mm

Gewicht: 0,16 kg

Weitere Suchbegriffe: stopfen aus vollmaterial va, rohrstopfen edelstahl vollmaterial, rohrabschlussstopfen aus v2a, edelstahlstopfen vollmaterial, endkappen v2a vollmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.