Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 60° | zum Schweißen | aus Rundrohr: Ø 33,7x2,6 mm | V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 60° | zum Schweißen | aus Rundrohr: Ø 33,7x2,6 mm | V2A
Bogen 60° | zum Schweißen | aus Rundrohr: Ø 33,7x2,6 mm | V2A
Bogen 60° | zum Schweißen | aus Rundrohr: Ø 33,7x2,6 mm | V2A
Bogen 60° | zum Schweißen | aus Rundrohr: Ø 33,7x2,6 mm | V2A
Bogen 60° | zum Schweißen | aus Rundrohr: Ø 33,7x2,6 mm | V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.3769.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3769.4
EAN/GTIN:
     4251412916762
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Rohr-Eckverbinder
Bogen 60° | zum Schweißen | aus Rundrohr: Ø 33,7x2,6 mm | V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 - Korn 240 geschliffen

[ Spezifische Details ] Bogenauslauf ca. 200 mm Radiusmitte: 78 mm Rundrohr Ø 33,7x2,6 mm

[ weitere Spezifische Details ] zum Anschweißen nach dem Biegen nicht nachgearbeitet

[ Anwendung ] Werkstück an gewünschter Stelle anbringen, befestigen und verschweißen

Weitere Suchbegriffe: Rohreckverbinder, Winkelstück, winkelstück edelstahl, edelstahl bogen, winkelstück 60°, schweißfittinge, schweißbogen, schweißbogen edelstahl, edelstahl schweißbogen, edelstahl schweißen, schweißen, fittinge, edelstahl fittinge, fittinge edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.