Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschraube mit Holzgewinde M8 V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenschraube mit Holzgewinde M8 V4A
Augenschraube mit Holzgewinde M8 V4A
Augenschraube mit Holzgewinde M8 V4A
Augenschraube mit Holzgewinde M8 V4A
Augenschraube mit Holzgewinde M8 V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2998.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2998.1
EAN/GTIN:
     4251412913341
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Edelstahlaugenschraube (ohne Norm)
augenschraube (ohne norm) m8
edelstahlaugenschraube (ohne norm)
Augenschraube mit Holzgewinde M8 V4A



aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 316

L1: 61 mm

L2: 33 mm

D: 6,5 mm

Holzgewinde: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: bootszubehör, stahlseil, edelstahlseil, geländerbau, seilhalter, edelstahlseil zubehör, seil aus edelstahl, duplexklemme, kausche, edelstahl kausche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.