| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-11.2854.4 Herst.-Nr.: 11.2854.4 EAN/GTIN: 4251412956911 |
| |
|
| | |
| Seilhalter für Zwischenpfosten | Für Seil Ø 6 mm | Anschluss Ø 42,4 mm | V2A
[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt
[ Spezifische Details ] Für ein Seil von Ø 6 mm Bohrung Ø 7 mm für Anschluss Ø 42,4 mm
[ Anwendung ] Halterung am Pfosten befestigen, anschließend Seil durchführen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Seilhalter, Selbstmontage, Handwerker, Edelstahlseil, Seil, Seilbefestigung, Stahlseil, Befestigung, Balkon, Balkongeländer |
| | |
| |