| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-101B34 Herst.-Nr.: 101B34 EAN/GTIN: 4251412901409 |
| |
|
| | |
| Rohrverbinder | T-Stück kurz | 101B34 | 33,7 mm | 1" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
[ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben
[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 33,7 mm (1") Maß a: 46 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301AB
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Klemm Fitting, Klemmfitting, Klemmfittings, T-Stück Rohrverbinder, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergussfitting verzinkt t-stück, edelstahl t-stück, edelstahl-t-stück 1", fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| | |
| |