| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-101B34/A27 Herst.-Nr.: 101B34/A27 EAN/GTIN: 4067014011503 |
| |
|
| | |
| Rohrverbinder | T-Stück kurz | 101B34/C42 | 33,7 mm 26,9 mm | 1" 3/4" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert [ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben
[ Spezifische Details ] X für Ø Rohr: 33,7 mm (1")Y für Ø Rohr: 26,9 mm (3/4") Maß a: 46 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301AB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Klemm Fitting, Klemmfitting, Klemmfittings, T-Stück Rohrverbinder, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergussfitting verzinkt t-stück, edelstahl t-stück, edelstahl-t-stück 3/4 ", fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| | |
| |