Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Symbol Feuerlöscher Material: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Brandschutzschild Symbol Feuerlöscher Material: Kunststoff
Artikeldetailsicht - Brandschutzschild Symbol Feuerlöscher Material: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     9653-N30008
Hersteller:
     Abtec
Herst.-Nr.:
     30008
EAN/GTIN:
     0745760980888
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Schild 200x200mm ISO7010/F001 Symbol Feuerlöscher Material: Kunststoff 1mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Materialdicke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher 200x200, Brandschutzschild, Feuerlöscher, Kunststoff 1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abtec
5810007J
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.