Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 73540901 AK09 Kleinverteiler 9-Teile IP65 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Spelsberg 73540901 AK09 Kleinverteiler 9-Teile IP65 grau
Artikeldetailsicht - Spelsberg 73540901 AK09 Kleinverteiler 9-Teile IP65 grau
Artikel-Nr.:
     9653-AK 09
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     AK 09
EAN/GTIN:
     4013902063154
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Miniverteiler (Elektrobedarf)
AK 09 Kleinverteiler 9TE IP65 6x Einführungen grau
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
grau
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheit:
9
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
14
€ 8,30*
ab € 23,76*
€ 31,50*
€ 5,95*
ab € 25,25*
€ 33,09*
€ 5,46*
ab € 25,89*
€ 33,98*
2 Tage
226
€ 6,40*
ab € 26,38*
€ 34,41*
1 Tag
49
€ 5,90*
ab € 26,39*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,01*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
70610201
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.